Broca de percusión Longlife Plus

Ref.: 0648052445

BROCA-PERC-PLUS-Q-LV-D24,0-L450-WL400MM

Añadir a favoritos Descargar ficha técnica Catálogo

Descripción

BROCA-PERC-PLUS-Q-LV-D24,0-L450-WL400MM
Broca de percusión Longlife Plus
La solución perfecta para refuerzos y materiales duros, con un cabezal simétrico de una pieza con cuatro filos de corte y una hélice de avance Vario de cuatro espirales con refuerzo de núcleo

Mejora significativa de la compatibilidad con refuerzos

La geometría del filo de corte simétrica de 4 x 90° (hasta Ø 10 mm con cabezal de carburo de tungsteno) impide que la broca se enganche o descentre cuando golpea, p. ej., refuerzos.

Perforación mucho más rápida

La geometría avanzada de las puntas y las elevaciones asimétricas de los filos de corte garantizan una tracción mejorada.

Propiedades perfectas de perforación durante la toda la vida útil

  • La geometría del cabezal está adaptada al diámetro de la broca
  • 5-16 mm: Elemento de carburo de tungsteno de una pieza: la superficie de fijación maximizada con el cuerpo de acero ofrece una alta estabilidad.
  • 18-32 mm: Elemento de carburo de tungsteno de varias piezas para un progreso de perforación más rápido, y un diseño de sección triple para mejorar la amortiguación de las fuerzas de torsión.

Se ha mejorado considerablemente la velocidad de perforación y la eliminación de polvo, a la vez que se ofrece una mayor protección frente a roturas

El transportador en espiral Vario con dorso que se estrecha en la parte delantera y se expande en la parte trasera y con un ángulo más agudo en el extremo en espiral garantiza una fricción reducida, una alta estabilidad y una transmisión máxima de la energía de impacto.

Guiado óptimo en el orificio perforado

Broca con cuatro filos de corte y geometría de cuatro espirales para garantizar que la broca se guíe a la perfección hacia el orificio perforado.

Punteado preciso

La punta autocentrante especial permite un punteado de alta precisión.


Los refuerzos de hierro solo se pueden taladrar con permiso de un ingeniero estructural. Con brocas largas, realice un taladrado previo con una broca corta del mismo diámetro.

Longitud de trabajo

400 mm
Más Información

Longitud

450 mm
Más Información

Diseño

Corte usado
Más Información

Dispositivo portaherramientas

Adecuado para SDS-plus
Más Información

Velocidad de perforación (sistema de puntos)

2 puntos de 4
Más Información

Suavidad del funcionamiento (sistema de puntos)

4 de 4 puntos
Más Información

Precisión (sistema de puntos)

4 de 4 puntos
Más Información

Fuerza de forjado (sistema de puntos)

4 de 4 puntos
Más Información

Número de filos de corte

4 Uds
Más Información

Diámetro

24 mm
Más Información

Número de espirales

4 Uds
Más Información

Código del sistema armonizado

82075030000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

772.000 g
Más Información

Vida útil (sistema de puntos)

4 de 4 puntos
Más Información

ODU

0
Más Información

Catálogo General

0648052445

Ficha Técnica

32405305.pdf