Longitud de trabajo |
150 mm |
Longitud |
210 mm |
Dispositivo portaherramientas |
Adecuado para SDS-plus |
Velocidad de perforación (sistema de puntos) |
4 de 4 puntos |
Suavidad del funcionamiento (sistema de puntos) |
2 de 4 puntos |
Precisión (sistema de puntos) |
2 puntos de 4 |
Fuerza de forjado (sistema de puntos) |
1 de 4 puntos |
Número de filos de corte |
2 Uds |
Diámetro |
5 mm |
Número de espirales |
2 Uds |
Código del sistema armonizado |
82075060000 |
Peso del producto (por artículo) |
47.500 g |
Vida útil (sistema de puntos) |
2 de 4 puntos |
ODU |
0 |
Catálogo General |
0648555021 |
Ficha Técnica |
32405303.pdf |
Ficha Técnica |
32405304.pdf |