Broca para porcelánico “Flecha”

Ref.: 0641040600

BROCA-PARA-PORCELANICO-FLECHA-D6MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

BROCA-PARA-PORCELANICO-FLECHA-D6MM
Broca para porcelánico “Flecha”
Broca de alta velocidad para trabajos sobre porcelánico.
  • Mínima refrigeración.
  • Humedecer la broca cada 5 seg. de trabajo (aprox).
  • 4 caras de corte.
  • Su punta afilada hace que no resbale sobre el material a taladrar.
  • Una vez desgastada para taladrar porcelánico, puede utilizarse sobre otros materiales más blandos.
  • Únicamente en modo taladro, NO PERCUSIÓN.
  • Usar un soporte de madera cuando se taladren piezas sueltas.
  • Tope de profundidad para solo perforar la baldosa o el azulejo (no hormigón o ladrillo).

• Se recomienda utilizar el Taladro Percutor SB 13-XE en marcha 1.


• Para mayor duración de la broca, puede utilizarse con agua constante.

Longitud de trabajo

11 mm
Más Información

Longitud

116 mm
Más Información

Diámetro

6 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

42.000 g
Más Información

Catálogo General

0641040600

Ficha Técnica

32405297.pdf
Scroll to top