Broca multiusos para vidrio

Ref.: 064120 4

BROCA-PARA-CRISTAL-4MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

BROCA-PARA-CRISTAL-4MM
Broca multiusos para vidrio
  • Con vástago cilíndrico
  • Material de los filos de corte: Carburo

Para perforar piedra hueca, Poroton, vidrio, azulejos, cerámica y porcelana.


Desactive el mecanismo de impacto durante el taladrado.



Obtendrá mejores resultados en la perforación si lo hace a revoluciones bajas y con la debida refrigeración.

Material

Metal duro
Más Información

Longitud de trabajo

35 mm
Más Información

Longitud

65 mm
Más Información

Dispositivo portaherramientas

Mango del cilindro
Más Información

Diámetro

4 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

18.000 g
Más Información

Diámetro del vástago

4 mm
Más Información

Catálogo General

0641204

Ficha Técnica

32405298.pdf
Scroll to top