Broca de centraje

Ref.: 0632213906

BROCA PARA ADAP.632 213 D6

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

- Broca para adaptador cilíndrico y cono morse

Diámetro de broca

6 mm
Más Información

Se puede utilizar para el diámetro de la corona

8 - 50 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

00000000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

13.000 g
Más Información

Catálogo General

0632213906

Ficha Técnica

32405367.pdf