Broca Multimaterial alto rendimiento

Ref.: 0641030010

BROCA MULTIMATERIAL D10MM L120MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

BROCA MULTIMATERIAL D10MM L120MM
Broca Multimaterial alto rendimiento
Broca de alto rendimiento para gran cantidad de materiales, incluido porcelánico.
  • Broca extremadamente resistente al desgaste.
  • Especial geometría de corte.
  • Punta rectificada con diamante y ángulos asimétricos.
  • Canal asimétrico para un óptimo desalojo de residuo.
  • Uso en modo taladro, no percusión.

• Porcelánico, ladrillo, piedra, gres / cerámica, teja, madera, aluminio, mármol o PVC.


• Refrigerar la broca cada 5 segundos de trabajo, aproximadamente.


• Se recomienda utilizar el Taladro Percutor SB 13-XE en marcha 1.

Material

SST
Más Información

Longitud de trabajo

65 mm
Más Información

Longitud

120 mm
Más Información

Diámetro

10 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

45.000 g
Más Información

Catálogo General

0641030010

Ficha Técnica

32405297.pdf
Scroll to top