Gama de máquinas para broca sacabocados

Ref.: 0630940007

BROCA-MET-SORT-HSS-DRLDP50MM-7PCS

Descripción

BROCA-MET-SORT-HSS-DRLDP50MM-7PCS
Gama de máquinas para broca sacabocados
HSS, 7 piezas
Máquina para corona de perforación estándar de HSS para perforar agujeros pasantes grandes de hasta 50 mm de diámetro con máquinas de taladrar magnéticas móviles o estacionarias en aceros convencionales de hasta 850 N/mm², madera y metales no ferrosos, como el aluminio, las aleaciones de aluminio y el plástico.

Alto rendimiento y rápido progreso de la perforación con una larga vida útil

A diferencia del taladrado en sólidos, solo se corta un anillo de metal fino. El núcleo de perforación se extrae mediante un expulsor.

Sin necesidad de pretaladrar, sin formación de rebabas

No se requiere ningún tratamiento previo ni posterior

Geometría de corte optimizada

  • Larga vida útil en comparación con muchas brocas sacabocados estándar
  • Perfil de perforación limpio
  • Orificio de perforación con tolerancias precisas

Guiado preciso, sin deslizamientos

Adecuado para perforaciones solapadas. Taladrado sin problemas en superficies curvas y tuberías.


  • Conecte el expulsor a la máquina para broca sacabocados

  • Empuje la máquina para broca sacabocados en el soporte de la unidad de taladro y apriete bien los tornillos de hexágono interior

  • Para soportes de abrazadera rápida, la máquina para broca sacabocados se detiene automáticamente

  • Asegúrese de que la máquina para broca sacabocados encaja limpiamente en el soporte

  • La tensión lateral de la broca durante su uso puede provocar la rotura de la herramienta

  • Coloque la unidad de taladro en la posición correcta y asegúrese de que se mantiene estable

  • Antes de taladrar, asegure la unidad de taladro si es necesario con una correa de seguridad, especialmente si la utiliza en superficies verticales y para trabajos por encima de la cabeza

  • Tome nota de la tabla de velocidades y utilice refrigerante

  • Taladre con cuidado (no se requiere granetear ni una perforación previa); asegúrese de mantener un avance y una velocidad uniformes durante todo el proceso de taladro

  • Retire las virutas y el núcleo de taladro después de cada operación de taladro

  • Protección contra el riesgo de lesiones: las virutas y el núcleo de taladro pueden estar muy calientes y afilados

  • Con vástago Weldon de ∅ 19 mm para su uso en máquinas de taladrar móviles magnéticas o estacionarias para crear orificios grandes de hasta 50 mm de diámetro

  • Es posible su uso en máquinas de taladrar Fein con soporte QuickIn con un adaptador

  • Se puede utilizar en máquinas de taladrar estacionarias con soporte de cono Morse con un soporte adecuado

  • A diferencia de las brocas helicoidales, la máquina para broca sacabocados no mecaniza el diámetro de perforación completo, sino solo un delgado anillo de material. Un expulsor con fuerza elástica, no incluido en el contenido, expulsa el núcleo de taladro. Por lo tanto, las máquinas para broca sacabocados son hasta 10 veces más rápidas en cuanto al tiempo de perforación en comparación con las brocas helicoidales.

  • Un enfriamiento suficiente y continuo durante todo el proceso de perforación aumenta considerablemente la vida útil de la máquina para broca sacabocados. No utilizar en seco

  • No es adecuada para cartón prensado, titanio o aceros para trabajos en caliente y de alta aleación

  • Para obtener información sobre las asignaciones de material/máquina para broca sacabocados y los valores de corte, consulte las tablas de resumen

  • Durante su uso, utilice un equipo de protección adecuado, como protección ocular, protección auditiva y guantes de protección

  • Quítese la ropa suelta o las joyas que podrían quedar atrapadas en las piezas móviles

  • No se deben utilizar máquinas para broca sacabocados con guiado manual

  • Antes de su uso, asegúrese de la perfecta concentricidad y funcionamiento de sujeción de la herramienta

Superficie

PL
Más Información

Material de corte

HSS
Más Información

Longitud

84.6 mm
Más Información

Velocidad de perforación (sistema de puntos)

3 de 4 puntos
Más Información

Calidad

Estándar de Würth
Más Información

Número de piezas en el surtido/juego

7 Uds
Más Información

Versatilidad (sistema de puntos)

2 de 4 puntos
Más Información

Calidad del orificio (sistema de puntos)

4 de 4 puntos
Más Información

Comportamiento de taladro (sistema de puntos)

3 de 4 puntos
Más Información

Material a procesar

Acero;Aluminio;Madera
Más Información

Profundidad de corte

50 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

867.000 g
Más Información

Estilo del vástago

Weldon
Más Información

Vida útil (sistema de puntos)

2 de 4 puntos
Más Información
Scroll to top