BROCA-MET-SORT-HSCO8-ALCRN-55MM-7PCS Surtido de fresas anulares HSCo8 AlCrN 7 piezas Brocas sacabocados de alto rendimientocon 55 mm de profundidad de perforación, revestimiento multicapa de AlCrN y un 8 % de aleación de cobalto para una vida útil prolongada y una gran versatilidad de uso con casi cualquier material, por ejemplo, aceros convencionales, fundición de hierro, titanio, aceros inoxidables, acero para trabajos en caliente y aceros de alta resistencia de hasta 1400 N/mm². Este producto también es apto para metales no ferrosos, como aluminio, aleaciones de aluminio, aleaciones de magnesio, latón, bronce y plásticos.
Un rendimiento excepcional en comparación con otras brocas sacabocados similares sin revestimiento.
Vida útil prolongada considerablemente
Hasta un 60 % más de velocidad de perforación
Avance de perforación significativamente más rápido
Revestimiento antidesgaste multicapa de AlCrN y un 8 % de aleación de cobalto
Resistencia térmica excepcionalmente elevada de hasta 1050 °C
Dureza del revestimiento extraordinariamente alta de 3000 HV
Diseño multicapa para un arranque de viruta óptimo y mejores propiedades de perforación (evita el desgaste del material)
Para conseguir procesos de excelente fiabilidad en todo tipo de materiales
Dirección exacta, sin deslizamientos
Taladrado sin problemas en superficies curvas y tuberías
Sin necesidad de perforaciones previas, sin formación de rebabas
Elimina la necesidad de trabajos de mecanizado previos y posteriores
Inserte el pasador eyector en la broca sacabocados
Empuje la broca sacabocados en el soporte de montaje de la unidad de perforación y apriete los tornillos de hexágono interior
La broca sacabocados se bloquea automáticamente cuando se utilizan monturas de cambio rápido
Asegúrese de que la broca sacabocados esté bien asentada en la montura
Poner el taladro bajo carga lateral durante el uso puede provocar que la herramienta se rompa
Fije la unidad de perforación en la posición correcta para perforar; asegúrese de que tenga una base estable
Si es necesario, asegure la unidad de perforación antes de taladrar mediante una correa de seguridad, especialmente para el uso en superficies verticales y en trabajos por encima de la cabeza
Preste atención a la tabla de velocidades y utilice refrigerante
Perfore con cuidado (sin granetear ni pretaladrar), preste atención a una velocidad de avance y un número de revoluciones uniformes durante todo el proceso de perforación
Retire las virutas y el núcleo después de cada operación de perforación
Precaución: Riesgo de lesiones; las virutas y el núcleo pueden estar muy calientes y afilados
Con vástago Weldon de ∅ de 19 mm para el uso en taladros magnéticos transportables o estacionarios para perforar orificios grandes con un diámetro de hasta 50 mm y una profundidad de corte de 55 mm como máximo
Los taladros Fein con montaje QuickIn pueden utilizarse con un adaptador
La aplicación en perforadoras estacionarias con cono Morse es posible si se utiliza el soporte de montaje apropiado
A diferencia de la broca helicoidal, la broca sacabocados no mecaniza todo el diámetro interior, sino solo un anillo de material delgado. Un pasador de expulsión expulsa el testigo de la corona mediante tensión elástica. Este pasador no está incluido. Los tiempos de perforación de las brocas sacabocados son, por lo tanto, hasta diez veces más cortos que los de las brocas helicoidales.
Un enfriamiento suficiente y continuo durante todo el proceso de perforación aumenta considerablemente la vida útil de la máquina para broca sacabocados. No utilizar en seco.
Consulte las tablas de resumen para consultar las asignaciones de las brocas sacabocados y los materiales, así como los valores de corte
Lleve puesto el equipo de protección adecuado cuando utilice la punta abrasiva: protección ocular, protección auditiva y guantes de protección
No use ropa suelta ni joyas que pudieran quedar atrapadas en las piezas móviles
Las brocas sacabocados no deben utilizarse de forma manual
Antes de utilizar, asegúrese de que la herramienta gire correctamente y de que la función de fijación sobre la herramienta funcione correctamente
https://www.wurth.es/broca-met-sort-hsco8-alcrn-55mm-7pcs-1485705BROCA-MET-SORT-HSCO8-ALCRN-55MM-7PCSBROCA-MET-SORT-HSCO8-ALCRN-55MM-7PCS<br>Surtido de fresas anulares HSCo8 AlCrN<br>7 piezas<br>Brocas sacabocados de alto rendimientocon 55 mm de profundidad de perforación, revestimiento multicapa de AlCrN y un 8 % de aleación de cobalto para una vida útil prolongada y una gran versatilidad de uso con casi cualquier material, por ejemplo, aceros convencionales, fundición de hierro, titanio, aceros inoxidables, acero para trabajos en caliente y aceros de alta resistencia de hasta 1400 N/mm². Este producto también es apto para metales no ferrosos, como aluminio, aleaciones de aluminio, aleaciones de magnesio, latón, bronce y plásticos.<br><p class="level1">Un rendimiento excepcional en comparación con otras brocas sacabocados similares sin revestimiento.</p><ul><li>Vida útil prolongada considerablemente</li><li>Hasta un 60 % más de velocidad de perforación</li><li>Avance de perforación significativamente más rápido</li></ul><P></P><p class="level1">Revestimiento antidesgaste multicapa de AlCrN y un 8 % de aleación de cobalto</p><ul><li>Resistencia térmica excepcionalmente elevada de hasta 1050 °C</li><li>Dureza del revestimiento extraordinariamente alta de 3000 HV</li><li>Diseño multicapa para un arranque de viruta óptimo y mejores propiedades de perforación (evita el desgaste del material)</li></ul><P></P><p class="level1">Para conseguir procesos de excelente fiabilidad en todo tipo de materiales</p><P></P><p class="level1">Dirección exacta, sin deslizamientos</p><P>Taladrado sin problemas en superficies curvas y tuberías</P><P></P><p class="level1">Sin necesidad de perforaciones previas, sin formación de rebabas</p><P>Elimina la necesidad de trabajos de mecanizado previos y posteriores</P><br><ul><li>Inserte el pasador eyector en la broca sacabocados</li><br/><li>Empuje la broca sacabocados en el soporte de montaje de la unidad de perforación y apriete los tornillos de hexágono interior</li><br/><li>La broca sacabocados se bloquea automáticamente cuando se utilizan monturas de cambio rápido</li><br/><li>Asegúrese de que la broca sacabocados esté bien asentada en la montura</li><br/><li>Poner el taladro bajo carga lateral durante el uso puede provocar que la herramienta se rompa</li><br/><li>Fije la unidad de perforación en la posición correcta para perforar; asegúrese de que tenga una base estable</li><br/><li>Si es necesario, asegure la unidad de perforación antes de taladrar mediante una correa de seguridad, especialmente para el uso en superficies verticales y en trabajos por encima de la cabeza</li><br/><li>Preste atención a la tabla de velocidades y utilice refrigerante</li><br/><li>Perfore con cuidado (sin granetear ni pretaladrar), preste atención a una velocidad de avance y un número de revoluciones uniformes durante todo el proceso de perforación</li><br/><li>Retire las virutas y el núcleo después de cada operación de perforación</li><br/><li>Precaución: Riesgo de lesiones; las virutas y el núcleo pueden estar muy calientes y afilados</li></ul><br><ul><li>Con vástago Weldon de ∅ de 19 mm para el uso en taladros magnéticos transportables o estacionarios para perforar orificios grandes con un diámetro de hasta 50 mm y una profundidad de corte de 55 mm como máximo</li><br/><li>Los taladros Fein con montaje QuickIn pueden utilizarse con un adaptador</li><br/><li>La aplicación en perforadoras estacionarias con cono Morse es posible si se utiliza el soporte de montaje apropiado</li></ul><br><ul><li>A diferencia de la broca helicoidal, la broca sacabocados no mecaniza todo el diámetro interior, sino solo un anillo de material delgado. Un pasador de expulsión expulsa el testigo de la corona mediante tensión elástica. Este pasador no está incluido. Los tiempos de perforación de las brocas sacabocados son, por lo tanto, hasta diez veces más cortos que los de las brocas helicoidales.</li><br/><li>Un enfriamiento suficiente y continuo durante todo el proceso de perforación aumenta considerablemente la vida útil de la máquina para broca sacabocados. No utilizar en seco.</li><br/><li>Consulte las tablas de resumen para consultar las asignaciones de las brocas sacabocados y los materiales, así como los valores de corte</li><br/><li>Lleve puesto el equipo de protección adecuado cuando utilice la punta abrasiva: protección ocular, protección auditiva y guantes de protección</li><br/><li>No use ropa suelta ni joyas que pudieran quedar atrapadas en las piezas móviles</li><br/><li>Las brocas sacabocados no deben utilizarse de forma manual</li><br/><li>Antes de utilizar, asegúrese de que la herramienta gire correctamente y de que la función de fijación sobre la herramienta funcione correctamente</li></ul>https://media.wuerth.com//stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/26271443.jpg0instock00000https://www.wurth.es/media/catalog/product/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/1250px/26271443.jpg484264484265484266484267/Default Category/Default Category/Catálogo/Default Category/Catálogo/Bloque de sal de amoniaco (estañado)/Default Category/Catálogo/Bloque de sal de amoniaco (estañado)/Sistema dispensador, abrasivos/Default Category/Catálogo/Bloque de sal de amoniaco (estañado)/Sistema dispensador, abrasivos/Broca de centraje, broca/Default Category/Catálogo/Bloque de sal de amoniaco (estañado)/Sistema dispensador, abrasivos/Broca de centraje, broca/Espiga expuls., fresa hue. p. tal. magn.2024-02-16T19:54:34+0000