BROCA-MET-SET-DIN338-HSCO-OX-(D1-10)-0,5 Surtido de brocas helicoidales HSCo DIN 338, tipo RN Oxide, 19 piezas Brocas precisas de altas prestaciones para perforar acero inoxidable (p. ej., V2A, V4A), acero resistente al calor y titanio. También para una amplia variedad de aplicaciones generales en acero de hasta 1000 N/mm² de resistencia y fundición de hierro. Disponible en estuche del sistema ORSY®.
Perforación rápida con arranque de virutas perfecto
Grandes espacios para virutas y núcleo pequeño
Idónea para perforar orificios con coronas perforadoras
Rectificado de puntos muy preciso para perforaciones precisas
Adecuado para el estuche de sistema compacto y práctico compatible con el sistema ORSY® con detalles útiles, como apilabilidad, unión optimizada y fácil apertura
También se recomienda su uso en acero convencional si se prefiere obtener una mayor vida útil que la que ofrecen las brocas de HSS sin revestimiento.
Se puede utilizar para la máquina de taladrar vertical (sist
3 de 4 puntos
Más Información
Se puede utilizar para el centro de fresado-taladrado (siste
2 de 4 puntos
Más Información
Superficie
Acabado de óxido
Más Información
Material de corte
HSCo
Más Información
Velocidad de perforación (sistema de puntos)
3 de 4 puntos
Más Información
Calidad
ZEBRA-Premium
Más Información
Número de piezas en el surtido/juego
19 Uds
Más Información
Versatilidad (sistema de puntos)
3 de 4 puntos
Más Información
Calidad del orificio (sistema de puntos)
3 de 4 puntos
Más Información
Autocentrado
Sí
Más Información
Comportamiento de taladro (sistema de puntos)
3 de 4 puntos
Más Información
Se puede utilizar para el tipo de máquina
Atornilladores con batería;Máquina de taladrar de pedestal;Taladro
Más Información
Material a procesar
Acero;Acero inoxidable;Fundición de hierro;Titanio
Más Información
DIN
338
Más Información
Subgrupo de materiales
Aceros de herramientas;Aceros de nitruración;Aceros de templado no aleados;Aceros estructurales generales;Aceros inoxidables, austeníticos;Aceros inoxidables, martensíticos;Aceros inoxidables, sulfurados;Aceros rápidos;Aleaciones de magnesio;Aleaciones de titanio;Bandas elásticas de acero;Bronce, viruta corta;Bronce, viruta larga;Cobre, de baja aleación;Fundición de hierro;Fundición de hierro blanca;Fundición de hierro maleable;Hierro dúctil;Latón, viruta corta;Latón, viruta larga;Plásticos, termoestables;Plásticos, termoplásticos;Titanio
Más Información
Código del sistema armonizado
82075060000
Más Información
Peso del producto (por artículo)
618.000 g
Más Información
Se puede utilizar para el taladro (sistema de puntos)
3 puntos de 4
Más Información
Estilo del vástago
Cilíndrico
Más Información
Se puede utilizar para taladros atornilladores a batería (si
https://www.wurth.es/broca-met-set-din338-hsco-ox-d1-10-0-5-1484231BROCA-MET-SET-DIN338-HSCO-OX-(D1-10)-0,5BROCA-MET-SET-DIN338-HSCO-OX-(D1-10)-0,5<br>Surtido de brocas helicoidales<br>HSCo DIN 338, tipo RN Oxide, 19 piezas<br>Brocas precisas de altas prestaciones para perforar acero inoxidable (p. ej., V2A, V4A), acero resistente al calor y titanio. También para una amplia variedad de aplicaciones generales en acero de hasta 1000 N/mm² de resistencia y fundición de hierro. Disponible en estuche del sistema ORSY<SUP>®</SUP>.<br><p class="level1">Perforación rápida con arranque de virutas perfecto</p><P>Grandes espacios para virutas y núcleo pequeño</P><P></P><p class="level1">Idónea para perforar orificios con coronas perforadoras</p><P>Rectificado de puntos muy preciso para perforaciones precisas</P><P></P><p class="level1">Adecuado para el estuche de sistema compacto y práctico compatible con el sistema ORSY<SUP>®</SUP> con detalles útiles, como apilabilidad, unión optimizada y fácil apertura</p><br><P>También se recomienda su uso en acero convencional si se prefiere obtener una mayor vida útil que la que ofrecen las brocas de HSS sin revestimiento.</P>https://media.wuerth.com//stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/118458011.jpg0instock00000https://www.wurth.es/media/catalog/product/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/1250px/118458011.jpg423479461737461738461740461744461746/Default category /Default category /Catálogo/Default category /Catálogo/Bloque de sal de amoniaco (estañado)/Default category /Catálogo/Bloque de sal de amoniaco (estañado)/Sistema dispensador, abrasivos/Default category /Catálogo/Bloque de sal de amoniaco (estañado)/Sistema dispensador, abrasivos/Broca de centraje, broca/Default category /Catálogo/Bloque de sal de amoniaco (estañado)/Sistema dispensador, abrasivos/Broca de centraje, broca/Brocas para encofrado/Default category /Catálogo/Bloque de sal de amoniaco (estañado)/Sistema dispensador, abrasivos/Broca de centraje, broca/Brocas para encofrado/Drain fittings plastic chrome plated2024-02-16T19:53:34+0000