Surtido de brocas helicoidales

Ref.: 0626050025

BROCA-MET-SET-DIN338-HSCO-MFDV(D1-13)0,5

Descripción

BROCA-MET-SET-DIN338-HSCO-MFDV(D1-13)0,5
Surtido de brocas helicoidales
HSCo DIN 338, tipo RN MFD VARIO, 25 piezas
Gran versatilidad para su uso en maquinaria estacionaria para el mecanizado de alta precisión de prácticamente todos los materiales, como acero inoxidable, acero resistentes al calor y titanio, así como para aplicaciones generales en acero convencional de hasta 1200 N/mm² de resistencia, en fundición de hierro y metales no ferrosos (como aleaciones de magnesio, latón, bronce, plástico). Disponible en estuche del sistema ORSY®.

Baja fricción y rápido arranque de virutas

Espiral Vario exclusiva

La mejor capacidad de centrado y la máxima rapidez

Rectificado especial de cuatro superficies con rebaje localizado optimizado

Colocación y precisión excepcionales (rigidez torsional extraordinariamente alta)

Combinación de faja guía doble y sencilla

Vida útil hasta 9 veces más prolongada en comparación con la de las brocas sin revestimiento, vida útil hasta 2 veces más prolongada que la de los revestimientos convencionales (resistente a temperaturas de hasta 800 °C)

Revestimiento especial multicapa Magma

Adecuado para el estuche de sistema compacto y práctico compatible con el sistema ORSY® con detalles útiles, como apilabilidad, unión optimizada y fácil apertura

Profundidad máxima de perforación (D)

5xD
Más Información

Se puede utilizar para la máquina de taladrar vertical (sist

4 de 4 puntos
Más Información

Se puede utilizar para el centro de fresado-taladrado (siste

4 de 4 puntos
Más Información

Superficie

Revestimiento multicapa Magma
Más Información

Material de corte

HSCo
Más Información

Velocidad de perforación (sistema de puntos)

4 de 4 puntos
Más Información

Calidad

ZEBRA-Premium
Más Información

Número de piezas en el surtido/juego

25 Uds
Más Información

Versatilidad (sistema de puntos)

4 de 4 puntos
Más Información

Calidad del orificio (sistema de puntos)

4 de 4 puntos
Más Información

Autocentrado

Más Información

Comportamiento de taladro (sistema de puntos)

4 de 4 puntos
Más Información

Se puede utilizar para el tipo de máquina

Centro de taladro/fresa;Máquina de taladrar de pedestal
Más Información

Material a procesar

Acero;Acero inoxidable;Aleación especial;Fundición de hierro;Metal no ferroso;Titanio
Más Información

DIN

338
Más Información

Subgrupo de materiales

Aceros de herramientas;Aceros de templado aleados;Aceros de templado no aleados;Aceros estructurales generales;Aceros inoxidables, austeníticos;Aceros inoxidables, martensíticos;Aceros inoxidables, sulfurados;Aceros rápidos;Aleaciones de magnesio;Aleaciones de titanio;Aleaciones especiales;Bronce, viruta corta;Bronce, viruta larga;Cobre, de baja aleación;Fundición de hierro;Fundición de hierro blanca;Fundición de hierro maleable;Hierro dúctil;Latón, viruta corta;Latón, viruta larga;Plásticos, reforzados con fibra de aramida;Plásticos, reforzados con fibra de vidrio;Plásticos, termoestables;Plásticos, termoplásticos;Titanio
Más Información

Código del sistema armonizado

82075060000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1169.000 g
Más Información

Se puede utilizar para el taladro (sistema de puntos)

2 de 4 puntos
Más Información

Estilo del vástago

Cilíndrico
Más Información

Se puede utilizar para taladros atornilladores a batería (si

2 de 4 puntos
Más Información

Vida útil (sistema de puntos)

4 de 4 puntos
Más Información

Profundidad de perforación/estándar

DIN 338 / 5xD
Más Información
Scroll to top