Longitud de trabajo |
1200 mm |
Longitud |
1320 mm |
Dispositivo portaherramientas |
Adecuado para SDS-max |
Velocidad de perforación (sistema de puntos) |
2 puntos de 4 |
Suavidad del funcionamiento (sistema de puntos) |
4 de 4 puntos |
Precisión (sistema de puntos) |
4 de 4 puntos |
Fuerza de forjado (sistema de puntos) |
4 de 4 puntos |
Número de filos de corte |
4 Uds |
Diámetro |
22 mm |
Número de espirales |
2 Uds |
Código del sistema armonizado |
820750300000 |
Peso del producto (por artículo) |
1907.000 g |
Vida útil (sistema de puntos) |
4 de 4 puntos |
Catálogo General |
0647052213 |
Ficha Técnica |
32405310.pdf |
Ficha Técnica |
32405311.pdf |