Broca pasamuros de percusión Max Quadro-L Vario

Ref.: 0647051613

BROCA-HAM-MAX-Q-LV-D16-L1320-WL1200MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

BROCA-HAM-MAX-Q-LV-D16-L1320-WL1200MM
Broca pasamuros de percusión Max Quadro-L Vario
La solución perfecta para refuerzos y materiales duros, con un cabezal simétrico con cuatro filos de corte y un transportador Vario con refuerzo de núcleo.

Mejora significativa de la compatibilidad con refuerzos

La geometría del filo de corte simétrica de 4 x 90° impide que la broca se enganche o descentre cuando se golpean, p. ej., refuerzos.

Perforación mucho más rápida

La geometría avanzada de las puntas y las elevaciones asimétricas de los filos de corte garantizan una tracción mejorada.

Propiedades perfectas de perforación durante la toda la vida útil

La geometría del cabezal está adaptada al diámetro de la broca

Se ha mejorado considerablemente la velocidad de perforación y la eliminación de polvo, a la vez que se ofrece una mayor protección frente a roturas

El transportador en espiral Vario con dorso que se estrecha en la parte delantera y se expande en la parte trasera y con un ángulo más agudo en el extremo en espiral garantiza una fricción reducida, una alta estabilidad y una transmisión máxima de la energía de impacto.

Guiado óptimo en el orificio perforado

Broca con cuatro filos de corte y geometría de diámetro optimizada para garantizar que la broca se guía a la perfección hacia el orificio perforado.

Punteado preciso

La punta autocentrante especial permite un punteado de alta precisión.


Los refuerzos de hierro solo se pueden taladrar con permiso de un ingeniero estructural. Con brocas largas, realice un taladrado previo con una broca corta del mismo diámetro.

Longitud de trabajo

1200 mm
Más Información

Longitud

1320 mm
Más Información

Dispositivo portaherramientas

Adecuado para SDS-max
Más Información

Velocidad de perforación (sistema de puntos)

2 puntos de 4
Más Información

Suavidad del funcionamiento (sistema de puntos)

4 de 4 puntos
Más Información

Precisión (sistema de puntos)

4 de 4 puntos
Más Información

Fuerza de forjado (sistema de puntos)

4 de 4 puntos
Más Información

Número de filos de corte

4 Uds
Más Información

Diámetro

16 mm
Más Información

Número de espirales

2 Uds
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1151.000 g
Más Información

Vida útil (sistema de puntos)

4 de 4 puntos
Más Información

Catálogo General

0647051613

Ficha Técnica

32405310.pdf

Ficha Técnica

32405311.pdf
Scroll to top