Broca MFD-S multiusos con vástago cilíndrico

Ref.: 0641208060

BROCA-GENPURP-MFDS-D8-L600-WL500MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

BROCA-GENPURP-MFDS-D8-L600-WL500MM
Broca MFD-S multiusos con vástago cilíndrico
Perfora prácticamente cualquier material

Filos de corte de metal duro muy afilados con material abrasivo de diamante especial en todos los lados

  • Orificios limpios y precisos, incluso cuando se taladran diferentes materiales alternativamente
  • Adecuado para uso universal
  • Taladrado antirrotura de ladrillos de cámara hueca
  • Punteado de alta precisión
  • Excelentes resultados de taladrado en metal

Transferencia rápida y óptima del polvo de perforación

  • Tratamiento de superficies especiales
  • Espiral patentada con perfil de 4 filos

Certificado por la PGM

Apta para taladrar orificios de conexiones de anclaje sujetas a aprobación.


  • Taladrado giratorio de azulejos, ladrillos sólidos, tejas, ladrillos huecos, piedra, mármol, madera, plástico, metal, etc.

  • Montaje de ventanas, taladrado de encofrados y de ladrillos de cámara hueca sin rotura para un anclaje seguro, etc.

No es apta para taladrados percutores. Solo para taladrados giratorios.

Material

Acero endurecido
Más Información

Longitud de trabajo

500 mm
Más Información

Longitud

600 mm
Más Información

Dispositivo portaherramientas

Mango del cilindro
Más Información

Velocidad de perforación (sistema de puntos)

4 de 4 puntos
Más Información

Versatilidad (sistema de puntos)

4 de 4 puntos
Más Información

Calidad del orificio (sistema de puntos)

4 de 4 puntos
Más Información

Diámetro

8 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

82075060000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

132.000 g
Más Información

Vida útil (sistema de puntos)

3 puntos de 4
Más Información

Diámetro del vástago

8 mm
Más Información

Catálogo General

0641208060

Ficha Técnica

32405299.pdf
Scroll to top