https://www.wurth.es/broca-genpurp-mfds-d10-l600-wl500mm-1483622BROCA-GENPURP-MFDS-D10-L600-WL500MMBROCA-GENPURP-MFDS-D10-L600-WL500MM<br>Broca MFD-S multiusos con vástago cilíndrico<br>Perfora prácticamente cualquier material<br><p class="level1">Filos de corte de metal duro muy afilados con material abrasivo de diamante especial en todos los lados</p><ul><li>Orificios limpios y precisos, incluso cuando se taladran diferentes materiales alternativamente</li><li>Adecuado para uso universal</li><li>Taladrado antirrotura de ladrillos de cámara hueca</li><li>Punteado de alta precisión</li><li>Excelentes resultados de taladrado en metal</li></ul><P></P><p class="level1">Transferencia rápida y óptima del polvo de perforación</p><ul><li>Tratamiento de superficies especiales</li><li>Espiral patentada con perfil de 4 filos</li></ul><P></P><p class="level1">Certificado por la PGM</p><P>Apta para taladrar orificios de conexiones de anclaje sujetas a aprobación.</P><br><ul><li>Taladrado giratorio de azulejos, ladrillos sólidos, tejas, ladrillos huecos, piedra, mármol, madera, plástico, metal, etc.</li><br/><li>Montaje de ventanas, taladrado de encofrados y de ladrillos de cámara hueca sin rotura para un anclaje seguro, etc.</li></ul><br><P>No es apta para taladrados percutores. Solo para taladrados giratorios.</P>https://media.wuerth.com//stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1156550.jpg0instock00000https://www.wurth.es/media/catalog/product/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/1250px/1156550.jpg/Default category /Default category /Catálogo/Default category /Catálogo/Bloque de sal de amoniaco (estañado)/Default category /Catálogo/Bloque de sal de amoniaco (estañado)/Sistema dispensador, abrasivos/Default category /Catálogo/Bloque de sal de amoniaco (estañado)/Sistema dispensador, abrasivos/Corona hueca/Default category /Catálogo/Bloque de sal de amoniaco (estañado)/Sistema dispensador, abrasivos/Corona hueca/Broca de percusión, surtido/set/Default category /Catálogo/Bloque de sal de amoniaco (estañado)/Sistema dispensador, abrasivos/Corona hueca/Broca de percusión, surtido/set/Drain fittings plastic chrome plated2024-02-16T19:53:18+0000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!