Broca helicoidal DIN 340

Ref.: 062970
Ver todas las versiones

BROCA-HSS-LARGA-DIN340-7,0MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

BROCA-HSS-LARGA-DIN340-7,0MM
Broca helicoidal DIN 340
HSS tipo RN
Broca de acero larga para perforación profunda en acero de hasta 1000 N/mm² de resistencia y en fundición de hierro.
  • Trabaje de forma más rápida y menos brusca
  • Excelentes propiedades adhesivas de los líquidos refrigerantes y tendencia reducida a la acumulación de depósitos de material
  • Superficie tratada con deposición de vapor
  • Embalaje de productos fabricado al 100 % con PCR (plástico reciclado de residuos domésticos), reciclable al 100 %

Para acero


Cuando utilice la broca helicoidal de acuerdo con DIN 340, se recomendará realizar un orificio de centrado antes de perforar.

Profundidad máxima de perforación (D)

10xD
Más Información

Se puede utilizar para la máquina de taladrar vertical (sist

3 de 4 puntos
Más Información

Se puede utilizar para el centro de fresado-taladrado (siste

1 de 4 puntos
Más Información

Superficie

Vaporizado
Más Información

Material de corte

HSS
Más Información

Longitud

156 mm
Más Información

Velocidad de perforación (sistema de puntos)

3 de 4 puntos
Más Información

Longitud de la ranura de sujeción

102 mm
Más Información

Versatilidad (sistema de puntos)

2 de 4 puntos
Más Información

Calidad del orificio (sistema de puntos)

2 de 4 puntos
Más Información

Se puede utilizar para la resistencia a la tracción de hasta

1000 N/mm²
Más Información

Ángulo de la punta

118 grados
Más Información

Comportamiento de taladro (sistema de puntos)

2 de 4 puntos
Más Información

Diámetro

7 mm
Más Información

Profundidad de taladrado

70 mm
Más Información

Material a procesar

Acero;Fundición de hierro
Más Información

DIN

340
Más Información

Código del sistema armonizado

82075030000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

34.800 g
Más Información

Se puede utilizar para el taladro (sistema de puntos)

3 puntos de 4
Más Información

Estilo del vástago

Cilíndrico
Más Información

Se puede utilizar para taladros atornilladores a batería (si

3 de 4 puntos
Más Información

Vida útil (sistema de puntos)

3 puntos de 4
Más Información

Diámetro del vástago

7 mm
Más Información

Normas

DIN 340
Más Información

Profundidad de perforación/estándar

DIN 340 / 10xD
Más Información

Catálogo General

062970

Ficha Técnica

32405271.pdf
Scroll to top