Profundidad máxima de perforación (D) |
5xD |
Se puede utilizar para la máquina de taladrar vertical (sist |
3 de 4 puntos |
Se puede utilizar para el centro de fresado-taladrado (siste |
3 de 4 puntos |
Superficie |
Revestimiento multicapa Magma |
Material de corte |
HSCo |
Longitud |
117 mm |
Velocidad de perforación (sistema de puntos) |
4 de 4 puntos |
Sección pulida de la punta |
HC |
Calidad |
ZEBRA-Premium |
Longitud de la ranura de sujeción |
75 mm |
Versatilidad (sistema de puntos) |
3 de 4 puntos |
Calidad del orificio (sistema de puntos) |
3 de 4 puntos |
Se puede utilizar para la resistencia a la tracción de hasta |
1400 N/mm² |
Autocentrado |
Sí |
Ángulo de la punta |
130 grados |
Comportamiento de taladro (sistema de puntos) |
3 de 4 puntos |
Diámetro |
8.5 mm |
Se puede utilizar para el tipo de máquina |
Atornilladores con batería;Máquina de taladrar de pedestal;Taladro |
Material a procesar |
Acero;Acero inoxidable;Aleación especial;Fundición de hierro;Titanio |
DIN |
338 |
Subgrupo de materiales |
Aceros de herramientas;Aceros de nitruración;Aceros de templado aleados;Aceros de templado no aleados;Aceros estructurales generales;Aceros inoxidables, austeníticos;Aceros inoxidables, martensíticos;Aceros inoxidables, sulfurados;Aceros rápidos;Aleaciones de fundición de aluminio (>10 % de silicio);Aleaciones de magnesio;Aleaciones de titanio;Aleaciones especiales;Bandas elásticas de acero;Bronce, viruta corta;Bronce, viruta larga;Cobre, de baja aleación;Fundición de hierro;Fundición de hierro blanca;Fundición de hierro maleable;Hierro dúctil;Latón, viruta corta;Latón, viruta larga;Plásticos, termoestables;Plásticos, termoplásticos;Titanio |
Código del sistema armonizado |
82075060000 |
Peso del producto (por artículo) |
44.000 g |
Se puede utilizar para el taladro (sistema de puntos) |
3 puntos de 4 |
Estilo del vástago |
Cilíndrico |
Se puede utilizar para taladros atornilladores a batería (si |
3 de 4 puntos |
Vida útil (sistema de puntos) |
4 de 4 puntos |
Diámetro del vástago |
8.5 mm |
Normas |
DIN 338 |
Profundidad de perforación/estándar |
DIN 338 / 5xD |
Catálogo General |
0626040850 |
Ficha Técnica |
32405262.pdf |