Broca helicoidal

Ref.: 0626041250
Ver todas las versiones

BROCA MAGMA HSCO 12,5MM DIN 338

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

- DIN 338 Tipo RN

CARACTERÍSTICAS

- Revestimiento MAGMA: multi recubrimiento formado por TiN y TiAlN

- Dureza del recubrimiento de 3300 HV

- Resistente al calor hasta 800ºC

- Realizada en acero rápido y aleación de 5% de cobalto

- Ángulo de la punta 130º y con auto centrado

- Profundidad recomendada de taladro 5mm x Ø de la broca

- Indicadas para acero inoxidable y la gran mayoría de materiales acerados

VENTAJAS

- Elevado rendimiento de la broca, debido al recubrimiento MAGMA

- Elevada velocidad de corte y taladro

- Gracias al diseño de la espiral obtenemos un acabado preciso

BENEFICIOS

- Broca multi-metal, reducimos gastos gracias a la reducción de cambios de equipo

- Ahorro de tiempo en proceso de taladro

Profundidad máxima de perforación (D)

5xD
Más Información

Se puede utilizar para la máquina de taladrar vertical (sist

3 de 4 puntos
Más Información

Se puede utilizar para el centro de fresado-taladrado (siste

3 de 4 puntos
Más Información

Superficie

Revestimiento multicapa Magma
Más Información

Material de corte

HSCo
Más Información

Longitud

151 mm
Más Información

Velocidad de perforación (sistema de puntos)

4 de 4 puntos
Más Información

Sección pulida de la punta

HC
Más Información

Calidad

ZEBRA-Premium
Más Información

Longitud de la ranura de sujeción

101 mm
Más Información

Versatilidad (sistema de puntos)

3 de 4 puntos
Más Información

Calidad del orificio (sistema de puntos)

3 de 4 puntos
Más Información

Se puede utilizar para la resistencia a la tracción de hasta

1400 N/mm²
Más Información

Autocentrado

Más Información

Ángulo de la punta

130 grados
Más Información

Comportamiento de taladro (sistema de puntos)

3 de 4 puntos
Más Información

Diámetro

12.5 mm
Más Información

Se puede utilizar para el tipo de máquina

Atornilladores con batería;Máquina de taladrar de pedestal;Taladro
Más Información

Material a procesar

Acero;Acero inoxidable;Aleación especial;Fundición de hierro;Titanio
Más Información

DIN

338
Más Información

Subgrupo de materiales

Aceros de herramientas;Aceros de nitruración;Aceros de templado aleados;Aceros de templado no aleados;Aceros estructurales generales;Aceros inoxidables, austeníticos;Aceros inoxidables, martensíticos;Aceros inoxidables, sulfurados;Aceros rápidos;Aleaciones de fundición de aluminio (>10 % de silicio);Aleaciones de magnesio;Aleaciones de titanio;Aleaciones especiales;Bandas elásticas de acero;Bronce, viruta corta;Bronce, viruta larga;Cobre, de baja aleación;Fundición de hierro;Fundición de hierro blanca;Fundición de hierro maleable;Hierro dúctil;Latón, viruta corta;Latón, viruta larga;Plásticos, termoestables;Plásticos, termoplásticos;Titanio
Más Información

Código del sistema armonizado

82075060000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

109.000 g
Más Información

Se puede utilizar para el taladro (sistema de puntos)

3 puntos de 4
Más Información

Estilo del vástago

Cilíndrico
Más Información

Se puede utilizar para taladros atornilladores a batería (si

3 de 4 puntos
Más Información

Vida útil (sistema de puntos)

4 de 4 puntos
Más Información

Diámetro del vástago

12.5 mm
Más Información

Normas

DIN 338
Más Información

Profundidad de perforación/estándar

DIN 338 / 5xD
Más Información

Catálogo General

0626041250

Ficha Técnica

32405262.pdf