BROCA MAGMA HSCO 12,0MM DIN 338 Broca helicoidal HSCo DIN 338 tipo RN MAGMA Broca de precisión Longlife con recubrimiento Magma para procesar aceros inoxidables (p. ej., V2A, V4A), aceros para trabajos en caliente y titanio. Este producto también es apto para tareas generales y amplias en acero de hasta 1400 N/mm², además de para fundición de hierro.
Vida útil hasta 9 veces más prolongada en comparación con la de las brocas sin recubrimiento, vida útil hasta 2 veces más prolongada que la de los recubrimientos convencionales (resistente a temperaturas de hasta 800 °C) y régimen de corte hasta un 50 % superior en comparación con el de las brocas sin recubrir
Revestimiento especial multicapa Magma
Punteado sin centrado, incluso en superficies curvadas
Punta dividida optimizada
Embalaje del producto fabricado con 100 % de PCR (plástico reciclado de residuos domésticos) y 100 % reciclable
Se puede utilizar para la máquina de taladrar vertical (sist
3 de 4 puntos
Más Información
Se puede utilizar para el centro de fresado-taladrado (siste
3 de 4 puntos
Más Información
Superficie
Revestimiento multicapa Magma
Más Información
Material de corte
HSCo
Más Información
Longitud
151 mm
Más Información
Velocidad de perforación (sistema de puntos)
4 de 4 puntos
Más Información
Sección pulida de la punta
HC
Más Información
Calidad
ZEBRA-Premium
Más Información
Longitud de la ranura de sujeción
101 mm
Más Información
Versatilidad (sistema de puntos)
3 de 4 puntos
Más Información
Calidad del orificio (sistema de puntos)
3 de 4 puntos
Más Información
Se puede utilizar para la resistencia a la tracción de hasta
1400 N/mm²
Más Información
Autocentrado
Sí
Más Información
Ángulo de la punta
130 grados
Más Información
Comportamiento de taladro (sistema de puntos)
3 de 4 puntos
Más Información
Diámetro
12.0 mm
Más Información
Se puede utilizar para el tipo de máquina
Atornilladores con batería;Máquina de taladrar de pedestal;Taladro
Más Información
Material a procesar
Acero;Acero inoxidable;Aleación especial;Fundición de hierro;Titanio
Más Información
DIN
338
Más Información
Subgrupo de materiales
Aceros de herramientas;Aceros de nitruración;Aceros de templado aleados;Aceros de templado no aleados;Aceros estructurales generales;Aceros inoxidables, austeníticos;Aceros inoxidables, martensíticos;Aceros inoxidables, sulfurados;Aceros rápidos;Aleaciones de fundición de aluminio (>10 % de silicio);Aleaciones de magnesio;Aleaciones de titanio;Aleaciones especiales;Bandas elásticas de acero;Bronce, viruta corta;Bronce, viruta larga;Cobre, de baja aleación;Fundición de hierro;Fundición de hierro blanca;Fundición de hierro maleable;Hierro dúctil;Latón, viruta corta;Latón, viruta larga;Plásticos, termoestables;Plásticos, termoplásticos;Titanio
Más Información
Código del sistema armonizado
82075060000
Más Información
Peso del producto (por artículo)
102.000 g
Más Información
Se puede utilizar para el taladro (sistema de puntos)
3 puntos de 4
Más Información
Estilo del vástago
Cilíndrico
Más Información
Se puede utilizar para taladros atornilladores a batería (si
https://www.wurth.es/broca-espiral-hsco-magma-120x151mm484906BROCA MAGMA HSCO 12,0MM DIN 338BROCA MAGMA HSCO 12,0MM DIN 338<br>Broca helicoidal<br>HSCo DIN 338 tipo RN MAGMA<br>Broca de precisión Longlife con recubrimiento Magma para procesar aceros inoxidables (p. ej., V2A, V4A), aceros para trabajos en caliente y titanio. Este producto también es apto para tareas generales y amplias en acero de hasta 1400 N/mm², además de para fundición de hierro.<br><p class="level1">Vida útil hasta 9 veces más prolongada en comparación con la de las brocas sin recubrimiento, vida útil hasta 2 veces más prolongada que la de los recubrimientos convencionales (resistente a temperaturas de hasta 800 °C) y régimen de corte hasta un 50 % superior en comparación con el de las brocas sin recubrir</p><P>Revestimiento especial multicapa Magma</P><P></P><p class="level1">Punteado sin centrado, incluso en superficies curvadas</p><P>Punta dividida optimizada</P><P></P><p class="level1">Embalaje del producto fabricado con 100 % de PCR (plástico reciclado de residuos domésticos) y 100 % reciclable</p>https://media.wuerth.com//stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1239077.jpg0instock00000https://www.wurth.es/media/catalog/product/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/1250px/1239077.jpg461737461738461740461744/Drain fittings plastic chrome plated/Drain fittings plastic chrome plated/Tyre fitting machine spare parts2024-02-16T19:54:02+0000