Broca helicoidal

Ref.: 0626041100
Ver todas las versiones

BROCA MAGMA HSCO 11,0MM DIN 338

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

BROCA MAGMA HSCO 11,0MM DIN 338
Broca helicoidal
HSCo DIN 338 tipo RN MAGMA
Broca de precisión Longlife con recubrimiento Magma para procesar aceros inoxidables (p. ej., V2A, V4A), aceros para trabajos en caliente y titanio. Este producto también es apto para tareas generales y amplias en acero de hasta 1400 N/mm², además de para fundición de hierro.

Vida útil hasta 9 veces más prolongada en comparación con la de las brocas sin recubrimiento, vida útil hasta 2 veces más prolongada que la de los recubrimientos convencionales (resistente a temperaturas de hasta 800 °C) y régimen de corte hasta un 50 % superior en comparación con el de las brocas sin recubrir

Revestimiento especial multicapa Magma

Punteado sin centrado, incluso en superficies curvadas

Punta dividida optimizada

Embalaje del producto fabricado con 100 % de PCR (plástico reciclado de residuos domésticos) y 100 % reciclable

Profundidad máxima de perforación (D)

5xD
Más Información

Se puede utilizar para la máquina de taladrar vertical (sist

3 de 4 puntos
Más Información

Se puede utilizar para el centro de fresado-taladrado (siste

3 de 4 puntos
Más Información

Superficie

Revestimiento multicapa Magma
Más Información

Material de corte

HSCo
Más Información

Longitud

142 mm
Más Información

Velocidad de perforación (sistema de puntos)

4 de 4 puntos
Más Información

Sección pulida de la punta

HC
Más Información

Calidad

ZEBRA-Premium
Más Información

Longitud de la ranura de sujeción

94 mm
Más Información

Versatilidad (sistema de puntos)

3 de 4 puntos
Más Información

Calidad del orificio (sistema de puntos)

3 de 4 puntos
Más Información

Se puede utilizar para la resistencia a la tracción de hasta

1400 N/mm²
Más Información

Autocentrado

Más Información

Ángulo de la punta

130 grados
Más Información

Comportamiento de taladro (sistema de puntos)

3 de 4 puntos
Más Información

Diámetro

11.0 mm
Más Información

Se puede utilizar para el tipo de máquina

Atornilladores con batería;Máquina de taladrar de pedestal;Taladro
Más Información

Material a procesar

Acero;Acero inoxidable;Aleación especial;Fundición de hierro;Titanio
Más Información

DIN

338
Más Información

Subgrupo de materiales

Aceros de herramientas;Aceros de nitruración;Aceros de templado aleados;Aceros de templado no aleados;Aceros estructurales generales;Aceros inoxidables, austeníticos;Aceros inoxidables, martensíticos;Aceros inoxidables, sulfurados;Aceros rápidos;Aleaciones de fundición de aluminio (>10 % de silicio);Aleaciones de magnesio;Aleaciones de titanio;Aleaciones especiales;Bandas elásticas de acero;Bronce, viruta corta;Bronce, viruta larga;Cobre, de baja aleación;Fundición de hierro;Fundición de hierro blanca;Fundición de hierro maleable;Hierro dúctil;Latón, viruta corta;Latón, viruta larga;Plásticos, termoestables;Plásticos, termoplásticos;Titanio
Más Información

Código del sistema armonizado

82075060000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

83.000 g
Más Información

Se puede utilizar para el taladro (sistema de puntos)

3 puntos de 4
Más Información

Estilo del vástago

Cilíndrico
Más Información

Se puede utilizar para taladros atornilladores a batería (si

3 de 4 puntos
Más Información

Vida útil (sistema de puntos)

4 de 4 puntos
Más Información

Diámetro del vástago

11.0 mm
Más Información

Normas

DIN 338
Más Información

Profundidad de perforación/estándar

DIN 338 / 5xD
Más Información

Catálogo General

0626041100

Ficha Técnica

32405262.pdf
Scroll to top