Broca espiral para madera

Ref.: 065044

BROCA-CV-PARA-MADERA-4MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

BROCA-CV-PARA-MADERA-4MM
Broca espiral para madera
Al cromo vanadio, especialmente indicada para uso en madera dura y aglomerado

Con punto de centrado y dos filos de corte salientes

No destroza el orificio

Longitud de trabajo

40 mm
Más Información

Longitud

75 mm
Más Información

Diámetro

4.0 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

82075060000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

3.700 g
Más Información

Diámetro del vástago

4.0 mm
Más Información

Catálogo General

065044

Ficha Técnica

32405283.pdf
Scroll to top