Broca espiral para madera

Ref.: 0650412

BROCA-CV-PARA-MADERA-12MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

BROCA-CV-PARA-MADERA-12MM
Broca espiral para madera
Al cromo vanadio, especialmente indicada para uso en madera dura y aglomerado

Con punto de centrado y dos filos de corte salientes

No destroza el orificio

Longitud de trabajo

100 mm
Más Información

Longitud

151 mm
Más Información

Diámetro

12.0 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

82075060000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

61.000 g
Más Información

Diámetro del vástago

10.0 mm
Más Información

Catálogo General

0650412

Ficha Técnica

32405283.pdf
Scroll to top