Broca especial

Ref.: 0902352

BROCA-TOPE-PARA-0902341-D14MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

BROCA-TOPE-PARA-0902341-D14MM
Broca especial
Para casquillos de plástico, diám. 14 mm

Material

Acero endurecido
Más Información

Longitud del vástago

30 mm
Más Información

Material de corte

Acero endurecido
Más Información

Longitud

111 mm
Más Información

Diámetro

14 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

82075090000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

108.000 g
Más Información

Diámetro del vástago

10 mm
Más Información

Catálogo General

0902352

Ficha Técnica

32406569.pdf
Scroll to top