Gama de brocas espirales escalonadas

Ref.: 0694459001

DRL-STEP-SORT-SMARTSTEP-DEEPCUT-D4-20MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

DRL-STEP-SORT-SMARTSTEP-DEEPCUT-D4-20MM
Gama de brocas espirales escalonadas
HSS SMART STEP Deepcut, 3 piezas
La broca escalonada multiusos con recubrimiento de AlCrN y la exclusiva tecnología SMART STEP para una excelente precisión y una gran versatilidad en chapa metálica, ahora también apta para perforar piezas de mayor espesor de acero convencional de hasta 1300 N/mm² de resistencia, fundición de hierro, aluminio, latón, bronce, plexiglás, plástico y madera. Disponible en estuche de sistema ORSY®.

Orificios circulares exactos

Sin necesidad de cambiar de herramienta y con tiempos de procesamiento de materiales más reducidos

  • Elimina el pretaladrado gracias a sus brocas espirales más compactas; perforación exacta sin descentramiento de la broca
  • Ahorra tareas adicionales de desbarbado, ya que el diámetro del escalonamiento siguiente lleva a cabo esta función
  • Combina numerosos diámetros de orificio en una única herramienta
  • Perforación más rápida y aceleración del proceso de apertura gracias a nuestros filos de corte de altas prestaciones y a la tecnología SMART STEP

Uso "inteligente", altamente versátil

  • Ahora también apta para materiales resistentes de 10 mm de espesor (en comparación con las brocas espirales tradicionales, limitadas a chapas metálicas de 4 mm de espesor)
  • Para su uso en taladros atornilladores a batería, así como en taladros manuales, de columna y verticales.
  • No supone problemas en zonas de difícil alcance (por ejemplo, en vigas en T) ni dificultades como consecuencia de la insuficiencia de fuerza de adherencia, a diferencia de lo que ocurre de usar brocas sacabocados con perforadoras sacabocados magnéticas

Perforación muy cómoda

  • Taladrado con menos esfuerzo
  • Funcionamiento extraordinariamente eficaz sin quedar atrapada en la pieza de trabajo
  • No deforma la chapa metálica
  • Las nuevas perforaciones y los agrandamientos de orificios ya taladrados pueden llevarse a cabo con gran facilidad
  • Durante el proceso de perforación, la herramienta sufre menos tensión

Revestimiento de protección contra el desgaste en varias capas, AlCrN

  • Resistencia térmica excepcionalmente elevada de hasta 1050 °C
  • Dureza del revestimiento extraordinariamente alta de 3000 HV
  • Diseño multicapa para un arranque de viruta óptimo y mejores propiedades de perforación (evita el desgaste del material)

Vástago de 3 caras

Evita el giro en el portabrocas, garantiza una transmisión de fuerza óptima y protege el portabrocas frente a daños

Estuche de sistema compacto y práctico compatible con el sistema ORSY® con detalles útiles, como apilabilidad, unión optimizada y fácil apertura


  • Asegúrese de que haya suficiente refrigeración o lubricación

  • Asegúrese de que el avance sea uniforme

  • Respete la tabla de número de revoluciones

  • No empuje durante la perforación sacabocados: la broca escalonada se retraerá automáticamente en la chapa metálica

  • Preste atención a la longitud total de la broca escalonada durante la perforación

Material de corte

HSS
Más Información

Número de piezas en el surtido/juego

3 Uds
Más Información

Peso del producto (por artículo)

410.500 g
Más Información

Estilo del vástago

Vástago de 3 caras
Más Información

Catálogo General

0694459001

Ficha Técnica

388995562.pdf
Scroll to top