BROCA DIAMANTE L30 D5MM

Ref.: 0651007050

BROCA DIAMANTE L30 D5MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

BROCA DIAMANTE L30 D5MM

Longitud de trabajo

30 mm
Más Información

Diámetro

5 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

20.000 g
Más Información

Diámetro x longitud de trabajo

5 x 30 mm
Más Información

Catálogo General

0651007050

Ficha Técnica

32405332.pdf
Scroll to top