Broca de tope
Compartir
El artículo se ha añadido a la lista correctamente.
BROCA DE TOPE-PLUS-ANC-(W-ED)-M6X30
Descripción
BROCA DE TOPE-PLUS-ANC-(W-ED)-M6X30 Broca de tope para tacos de encastre W-ED Los orificios de perforación compatibles hacen que la instalación sea aún más segura
Diámetro nominal de broca (d 0)
8 mm
Más Información
Diámetro del escombro (d cut)
8.45 mm
Más Información
Se puede utilizar para el anclaje de impacto
M6 x 30 mm
Más Información
Profundidad de taladro (h 0)
30 mm
Más Información
Código del sistema armonizado
73269098900
Más Información
Peso del producto (por artículo)
76.000 g
Más Información
https://www.wurth.es/broca-de-tope-plus-anc-w-ed-m6x30-1
466285
BROCA DE TOPE-PLUS-ANC-(W-ED)-M6X30
BROCA DE TOPE-PLUS-ANC-(W-ED)-M6X30<br>Broca de tope<br>para tacos de encastre W-ED<br>Los orificios de perforación compatibles hacen que la instalación sea aún más segura
https://media.wuerth.com//stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/5819882.jpg
0
instock
0
0
0
0
0
https://www.wurth.es/media/catalog/product/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/1250px/5819882.jpg
/Default category
/Default category /Catálogo
/Default category /Catálogo/Accesorio de montaje directo, acero + hormigón
/Default category /Catálogo/Accesorio de montaje directo, acero + hormigón/Taco metálico, aislamiento
/Default category /Catálogo/Accesorio de montaje directo, acero + hormigón/Taco metálico, aislamiento/Tornillo cab. avellan. alto rendimiento
/Default category /Catálogo/Accesorio de montaje directo, acero + hormigón/Taco metálico, aislamiento/Tornillo cab. avellan. alto rendimiento/Taco de encastre, hormigón no fisurado
/Default category /Catálogo/Accesorio de montaje directo, acero + hormigón/Taco metálico, aislamiento/Tornillo cab. avellan. alto rendimiento/Taco de encastre, hormigón no fisurado/Químicos de aplicación
2024-02-16T19:44:51+0000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!