Punta fresadora universal para herramienta para carrocerías

Ref.: 069814

BROCA-CORTE-LATERAL-1/4-6,35MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

BROCA-CORTE-LATERAL-1/4-6,35MM
Punta fresadora universal para herramienta para carrocerías
Perforación y fresado con una sola herramienta

Permite fresar metal, madera y plástico, además de poder utilizarse con taladros de mano

Material

HSS
Más Información

Longitud

90 mm
Más Información

Diámetro

6 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

82075090000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

18.000 g
Más Información

Catálogo General

069814

Ficha Técnica

32405281.pdf
Scroll to top