Broca de centraje HSS WN

Ref.: 06301202

BROCA DE CENTRAJE HSS D:8MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

BROCA DE CENTRAJE HSS D:8MM
Broca de centraje HSS WN
Para coronas HW (corte plano) y sierras cilíndricas MBS HW

Longitud

80 mm
Más Información

Diámetro de broca

8 mm
Más Información

Se puede utilizar para el diámetro de la corona

64 mm
Más Información

Otro estándar

CS
Más Información

Código del sistema armonizado

82075010000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

24.000 g
Más Información

Normas

CS
Más Información

Catálogo General

06301202

Ficha Técnica

32405370.pdf
Scroll to top