Broca de centraje HSS WN

Ref.: 06301201

BROCA DE CENTRAJE HSS D:6MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

BROCA DE CENTRAJE HSS D:6MM
Broca de centraje HSS WN
Para coronas HW (corte plano) y sierras cilíndricas MBS HW

Longitud

80 mm
Más Información

Diámetro de broca

6 mm
Más Información

Se puede utilizar para el diámetro de la corona

18 - 60 mm
Más Información

Otro estándar

CS
Más Información

Código del sistema armonizado

82075010000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

15.000 g
Más Información

Normas

CS
Más Información

Catálogo General

06301201

Ficha Técnica

32405370.pdf
Scroll to top