Broca espiral para madera

Ref.: 065046

BROCA-CV-PARA-MADERA-6MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

BROCA-CV-PARA-MADERA-6MM
Broca espiral para madera
Al cromo vanadio, especialmente indicada para uso en madera dura y aglomerado

Con punto de centrado y dos filos de corte salientes

No destroza el orificio

Longitud de trabajo

60 mm
Más Información

Longitud

93 mm
Más Información

Diámetro

6.0 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

82075060000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

12.300 g
Más Información

Diámetro del vástago

6.0 mm
Más Información

Catálogo General

065046

Ficha Técnica

32405283.pdf
Scroll to top