Broca de guía A014C

Ref.: 0632014

BROCA-CENTRAJE-CORONA-HSS-A2/A4-D6,35MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

BROCA-CENTRAJE-CORONA-HSS-A2/A4-D6,35MM
Broca de guía A014C
Para adaptador A2
  • Versión corta
  • 6,35 mm (1/4") de diámetro

Material

HSS
Más Información

Longitud

79 mm
Más Información

Ancho de llave

1/4 pulgada
Más Información

Diámetro de broca

6.35 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

82075090000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

17.500 g
Más Información

Diámetro del vástago

6.35 mm
Más Información

Catálogo General

0632014

Ficha Técnica

32405365.pdf
Scroll to top