Broca de centraje de carburo

Ref.: 0632700002

BROCA-CENT-CYLSAW-TC-130MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

BROCA-CENT-CYLSAW-TC-130MM
Broca de centraje de carburo
para corona de carburo para trabajos pesados
Especialmente adecuado para materiales abrasivos, como mampostería y placas de yeso

Material

Metal duro
Más Información

Longitud

130 mm
Más Información

Diámetro de broca

6.35 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

29.000 g
Más Información

Catálogo General

0632700002

Ficha Técnica

638193420.pdf
Scroll to top