Alta resistencia a roturas
Proceso de fabricación sin virutas
Ideal para uso en construcción y montaje que no necesiten de una precisión elevada
Diseño resistente y duradero
Excelentes propiedades adhesivas de los lubricantes refrigerantes y tendencia reducida a la acumulación de material
Superficie tratada con deposición de vapor
Embalaje sostenible del producto fabricado con 100 % de PCR (plástico reciclado de residuos domésticos) y 100 % reciclable
El vástago de broca de 13,0 mm de diámetro se reduce a 12,7 mm
Profundidad máxima de perforación (D) |
5xD |
Se puede utilizar para la máquina de taladrar vertical (sist |
1 de 4 puntos |
Se puede utilizar para el centro de fresado-taladrado (siste |
1 de 4 puntos |
Superficie |
Vaporizado |
Material de corte |
HSS |
Longitud |
160 mm |
Velocidad de perforación (sistema de puntos) |
1 puntos de 4 |
Calidad |
Estándar de Würth |
Longitud de la ranura de sujeción |
108 mm |
Versatilidad (sistema de puntos) |
1 de 4 puntos |
Calidad del orificio (sistema de puntos) |
1 de 4 puntos |
Se puede utilizar para la resistencia a la tracción de hasta |
1000 N/mm² |
Autocentrado |
No |
Ángulo de la punta |
118 grados |
Comportamiento de taladro (sistema de puntos) |
2 de 4 puntos |
Diámetro |
13.5 mm |
Se puede utilizar para el tipo de máquina |
Atornilladores con batería;Taladro |
Material a procesar |
Acero |
DIN |
338 |
Subgrupo de materiales |
Aceros de templado no aleados;Aceros estructurales generales |
Código del sistema armonizado |
82075060000 |
Peso del producto (por artículo) |
117.000 g |
Se puede utilizar para el taladro (sistema de puntos) |
2 de 4 puntos |
Estilo del vástago |
Cilíndrico |
Se puede utilizar para taladros atornilladores a batería (si |
2 de 4 puntos |
Vida útil (sistema de puntos) |
2 de 4 puntos |
Diámetro del vástago |
12.7 mm |
Normas |
DIN 338 |
Profundidad de perforación/estándar |
DIN 338 / 5xD |
Catálogo General |
0625135 |
Ficha Técnica |
32405270.pdf |