Broca helicoidal

Ref.: 0625105
Ver todas las versiones

BROCA-ACERO-HSS-DIN338-10,5MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

BROCA-ACERO-HSS-DIN338-10,5MM
Broca helicoidal
HSS DIN 338 tipo RN 118°
La broca de montaje de acero asequible y robusta para aplicaciones en acero con una resistencia de hasta 1000 N/mm².

Alta resistencia a roturas

Proceso de fabricación sin virutas

Ideal para uso en construcción y montaje que no necesiten de una precisión elevada

Diseño resistente y duradero

Excelentes propiedades adhesivas de los lubricantes refrigerantes y tendencia reducida a la acumulación de material

Superficie tratada con deposición de vapor

Embalaje sostenible del producto fabricado con 100 % de PCR (plástico reciclado de residuos domésticos) y 100 % reciclable


El vástago de broca de 13,0 mm de diámetro se reduce a 12,7 mm

Profundidad máxima de perforación (D)

5xD
Más Información

Se puede utilizar para la máquina de taladrar vertical (sist

1 de 4 puntos
Más Información

Se puede utilizar para el centro de fresado-taladrado (siste

1 de 4 puntos
Más Información

Superficie

Vaporizado
Más Información

Material de corte

HSS
Más Información

Longitud

133 mm
Más Información

Velocidad de perforación (sistema de puntos)

1 puntos de 4
Más Información

Calidad

Estándar de Würth
Más Información

Longitud de la ranura de sujeción

87 mm
Más Información

Versatilidad (sistema de puntos)

1 de 4 puntos
Más Información

Calidad del orificio (sistema de puntos)

1 de 4 puntos
Más Información

Se puede utilizar para la resistencia a la tracción de hasta

1000 N/mm²
Más Información

Autocentrado

No
Más Información

Ángulo de la punta

118 grados
Más Información

Comportamiento de taladro (sistema de puntos)

2 de 4 puntos
Más Información

Diámetro

10.5 mm
Más Información

Se puede utilizar para el tipo de máquina

Atornilladores con batería;Taladro
Más Información

Material a procesar

Acero
Más Información

DIN

338
Más Información

Subgrupo de materiales

Aceros de templado no aleados;Aceros estructurales generales
Más Información

Código del sistema armonizado

82075060000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

67.000 g
Más Información

Se puede utilizar para el taladro (sistema de puntos)

2 de 4 puntos
Más Información

Estilo del vástago

Cilíndrico
Más Información

Se puede utilizar para taladros atornilladores a batería (si

2 de 4 puntos
Más Información

Vida útil (sistema de puntos)

2 de 4 puntos
Más Información

Diámetro del vástago

10.5 mm
Más Información

Normas

DIN 338
Más Información

Profundidad de perforación/estándar

DIN 338 / 5xD
Más Información

Catálogo General

0625105

Ficha Técnica

32405270.pdf
Scroll to top