-BSN-SAAL-ELASTON-L400MM

Ref.: 0695944400
Ver todas las versiones

-BSN-SAAL-ELASTON-L400MM

Descripción

BRM-HALL-ELASTON-L400MM

Material

Madera
Más Información

Longitud

40 cm
Más Información

Diámetro pasacables del soporte para herramientas de mango

28 mm
Más Información

Anchura

10 cm
Más Información

Material de las cerdas

Elastón
Más Información

Código del sistema armonizado

96031000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

656.000 g
Más Información