Material |
Madera |
Longitud |
100 cm |
Diámetro pasacables del soporte para herramientas de mango |
24 mm |
Anchura |
10 cm |
Material de las cerdas |
Coco |
Código del sistema armonizado |
96031000000 |
Peso del producto (por artículo) |
1240.000 g |
Catálogo General |
0695944419 |