Brida de cable

Ref.: 0502300431
Ver todas las versiones

BRIDA RECUPERABLE NEGRA 7,5X200MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

BRIDA RECUPERABLE NEGRA 7,5X200MM
Brida de cable
de poliamida con lengüeta de plástico reutilizable
Ideal para su uso en una muy amplia gama de temperaturas
  • Sin bordes afilados

Longitud

200 mm
Más Información

Diámetro mínimo del lote

6 mm
Más Información

Resistencia a temperatura mínima

-10 °C
Más Información

Diámetro máximo del lote

50 mm
Más Información

Anchura

7.5 mm
Más Información

Color

Negro
Más Información

Código del sistema armonizado

39269097900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

2.430 g
Más Información

Resistencia a temperatura máxima

80 °C
Más Información

Resistencia a temperatura mín./máx.

-10 hasta 80 °C
Más Información

Diámetro mínimo/máximo del lote

6-50 mm
Más Información

Catálogo General

0502300431

Ficha Técnica

32408220.pdf
Scroll to top