Material |
PA 6,6 |
Longitud |
200 mm |
Diámetro mínimo del lote |
3 mm |
Resistencia a temperatura mínima |
-15 °C |
Diámetro máximo del lote |
55 mm |
Anchura |
3.5 mm |
Color |
Naranja |
Resistencia máxima a temperaturas a corto plazo |
85 °C |
Sin halógenos |
Sí |
Fuerza de tracción máxima |
180 N |
Sin silicona |
Sí |
Código del sistema armonizado |
39269097900 |
Peso del producto (por artículo) |
0.835 g |
Resistencia a temperatura máxima |
85 °C |
Resistencia a temperatura mín./máx. |
-15 hasta 85 °C |
Diámetro mínimo/máximo del lote |
3-55 mm |
ODU |
0 |
Catálogo General |
0502420 |
Ficha Técnica |
32408220.pdf |