Brida recuperable

Ref.: 0502563750
Ver todas las versiones

BRIDA RECUPERABLE 13X750MM (5 UNDS)

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

BRIDA RECUPERABLE 13X750MM (5 UNDS)
Brida recuperable
PA66
  • Material: Poliamida PA66.
  • Resistencia a temperatura: -40ºC a +85ºC (durante breves periodos hasta +105ºC).
  • Autoextinguible según UL 94 clase V2.
  • Libre de halógenos y silicona.
  • Cumple con las exigencias de la directiva RoHS.
  • Brida en color amarillo y cierre en rojo para una buena visualización.
  • Gran variedad de aplicaciones.
  • Reutilizable, larga vida útil.
  • Fácil y rápida de usar.
  • Resistente a aceites, grasas, carburantes y otros materiales orgánicos.
  • Gran resistencia a la abrasión.
  • El sobrante de brida, puede colocarse en su alojamiento (foto1).
  • Puede utilizarse para instalaciones de calefacción, ventilaciones, aire acondicionado, jardinería, sujeción de tubería y perfiles, fabricantes de maquinaria, ascensoristas, etc...

Material

PA 6.6
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Longitud

750 mm
Más Información

Diámetro mínimo del lote

5 mm
Más Información

Resistencia a temperatura mínima

-40 °C
Más Información

Diámetro máximo del lote

210 mm
Más Información

Anchura

13 mm
Más Información

Color

Amarillo
Más Información

Sin halógenos

Más Información

Fuerza de tracción máxima

888 N
Más Información

Sin silicona

Más Información

Peso del producto (por artículo)

5.000 g
Más Información

Resistencia a temperatura máxima

85 °C
Más Información

Resistencia a temperatura mín./máx.

-40 hasta 85 °C
Más Información

Diámetro mínimo/máximo del lote

5-210 mm
Más Información

Catálogo General

0502563750

Ficha Técnica

32408223.pdf
Scroll to top