BRIDA-PLA-METLATC-DETC-PA-BLU-4,8X361MM Brida KBL D PA azul Detectable con lengüeta metálica Para usarse en aplicaciones que implican contacto con alimentos, detectable mediante dispositivos de detección como detectores de metales, dispositivos de rayos X o sistemas de detección visual
Puede encontrarse rápidamente
La punta de acero resistente a la corrosión y antimagnética de acero inoxidable 316 de la cabeza de la brida garantiza una sujeción fuerte y segura, así como un rápido descubrimiento con dispositivos de detección
Evita la contaminación causada por bridas/restos de bridas durante la fabricación
Ayuda a la aplicación de la Directiva de la UE HACCP (Análisis de Peligros de Puntos Críticos de Control)
Ajuste seguro y manejo sencillo
Un ligero hoyuelo en el interior de la brida garantiza que ésta se ajuste firmemente al haz de cables, incluso con vibraciones, calor y frío.
Los bordes redondeados y los contornos de la cabeza y la brida garantizan un manejo sencillo
No produce daños en el aislamiento (p. ej., el de los cables) por culpa de bordes afilados
Además, el cuerpo liso sin dientes ni ranuras reduce el número de zonas con exceso de carga
Para usos como el procesamiento de productos alimenticios y bebidas, la producción de alimentos para mascotas, la industria farmacéutica, la industria química, la fabricación de neumáticos y airbags, así como otros tipos de sectores susceptibles de contaminación en los que se utilicen dispositivos de detección
Extreme la precaución con ácidos minerales o productos químicos oxidantes fuertes, especialmente a altas temperaturas
No resistente a ácidos minerales o productos químicos oxidantes
https://www.wurth.es/brida-pla-metlatc-detc-pa-blu-4-8x361mm-100467810BRIDA-PLA-METLATC-DETC-PA-BLU-4,8X361MMBRIDA-PLA-METLATC-DETC-PA-BLU-4,8X361MM<br>Brida KBL D PA azul<br>Detectable con lengüeta metálica<br>Para usarse en aplicaciones que implican contacto con alimentos, detectable mediante dispositivos de detección como detectores de metales, dispositivos de rayos X o sistemas de detección visual<br><p class="level1">Puede encontrarse rápidamente</p><ul><li>La punta de acero resistente a la corrosión y antimagnética de acero inoxidable 316 de la cabeza de la brida garantiza una sujeción fuerte y segura, así como un rápido descubrimiento con dispositivos de detección</li><li>Evita la contaminación causada por bridas/restos de bridas durante la fabricación</li></ul><P></P><p class="level1">Ayuda a la aplicación de la Directiva de la UE HACCP (Análisis de Peligros de Puntos Críticos de Control)</p><P></P><p class="level1">Ajuste seguro y manejo sencillo</p><ul><li>Un ligero hoyuelo en el interior de la brida garantiza que ésta se ajuste firmemente al haz de cables, incluso con vibraciones, calor y frío.</li><li>Los bordes redondeados y los contornos de la cabeza y la brida garantizan un manejo sencillo</li></ul><P></P><p class="level1">No produce daños en el aislamiento (p. ej., el de los cables) por culpa de bordes afilados</p><ul><li>Además, el cuerpo liso sin dientes ni ranuras reduce el número de zonas con exceso de carga</li></ul><br><P>Para usos como el procesamiento de productos alimenticios y bebidas, la producción de alimentos para mascotas, la industria farmacéutica, la industria química, la fabricación de neumáticos y airbags, así como otros tipos de sectores susceptibles de contaminación en los que se utilicen dispositivos de detección</P><br><ul><li>Extreme la precaución con ácidos minerales o productos químicos oxidantes fuertes, especialmente a altas temperaturas</li><br/><li>No resistente a ácidos minerales o productos químicos oxidantes</li></ul>https://media.wuerth.com//stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/531085098.jpg0instock00000https://www.wurth.es/media/catalog/product/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/1250px/531085098.jpg/Fábricas de alimentación2024-02-16T19:45:39+0000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!