BRIDA-NYLON-PA6.6-UV-NEGRA-3,5X201 BRIDAS UV Para organizar y agrupar rápidamente cables y mangueras. Muy resistente a la intemperie, resistente a la radiación UV de conformidad con la ISO 4892-2, Parte 2
Dentados internos que permiten una sujeción positiva en los conjuntos de cables y tubos
El diseño del cabezal garantiza una gran resistencia a la tracción al tiempo que permite una fuerza de inserción muy baja
Para uso en interiores y exteriores
Posibilidad de instalación manual
No se necesitan herramientas adicionales
Resistente a los aceites básicos, las grasas y los combustibles para vehículos
No resistente a ácidos minerales o productos químicos oxidantes
Sin halógenos ni silicona
Resistente a la radiación UV
Instaladores eléctricos
Instalación de sistemas de antenas y videoporteros
Fabricantes y talleres de automóviles
Taller de reparación y mantenimiento mecánico
Fabricantes de maquinaria, ascensores, etc.
Hardware
Para condiciones extremas de exposición a la temperatura, radiación solar, etc., contacte con su representante de ventas. Recomendamos utilizar bridas de acero inoxidable art. n.º 0820 6 xxx
https://www.wurth.es/brida-nylon-pa6-6-uv-negra-3-5x201467750BRIDA-NYLON-PA6.6-UV-NEGRA-3,5X201BRIDA-NYLON-PA6.6-UV-NEGRA-3,5X201<br>BRIDAS UV<br>Para organizar y agrupar rápidamente cables y mangueras. Muy resistente a la intemperie, resistente a la radiación UV de conformidad con la ISO 4892-2, Parte 2<br><ul><li>Dentados internos que permiten una sujeción positiva en los conjuntos de cables y tubos</li><li>El diseño del cabezal garantiza una gran resistencia a la tracción al tiempo que permite una fuerza de inserción muy baja</li><li>Para uso en interiores y exteriores</li><li>Posibilidad de instalación manual</li><li>No se necesitan herramientas adicionales </li><li>Resistente a los aceites básicos, las grasas y los combustibles para vehículos</li><li>No resistente a ácidos minerales o productos químicos oxidantes</li><li>Sin halógenos ni silicona</li><li>Resistente a la radiación UV</li></ul><br><ul><li>Instaladores eléctricos</li><br/><li>Instalación de sistemas de antenas y videoporteros</li><br/><li>Fabricantes y talleres de automóviles</li><br/><li>Taller de reparación y mantenimiento mecánico</li><br/><li>Fabricantes de maquinaria, ascensores, etc.</li><br/><li>Hardware</li></ul><br>Para condiciones extremas de exposición a la temperatura, radiación solar, etc., contacte con su representante de ventas. Recomendamos utilizar bridas de acero inoxidable art. n.º 0820 6 xxxhttps://media.wuerth.com//stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/33578484.jpg0instock00000https://www.wurth.es/media/catalog/product/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/1250px/33578484.jpg/Abrasivos y soldaduras2024-02-16T19:45:37+0000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!