BRIDA-PA6.6-TRANSP.-4,8X178MM Brida KBL 1 De poliamida con lengüeta de plástico Brida fiable para organizar y agrupar cables y conductores rápidamente
Vida útil prolongada y fiabilidad
Buena calidad industrial para una vida útil larga y fiable para uso en interiores y exteriores, en función de la versión
Dentado interno en la brida para un agarre seguro de los cables agrupados
Las versiones de color natural solo son adecuadas para uso en interiores; las versiones negras también son adecuadas para usarse provisional en exteriores gracias a su resistencia a los rayos UV y a la intemperie
Un aditivo de carbono de las bridas de cable negras retrasa el efecto de los rayos UV en el material
Resistente a bases, aceites, grasas y combustibles de vehículos
Fácil de usar
Se puede montar directamente a mano, sin necesidad de herramientas de montaje adicionales
Fabricación de armarios de distribución, instalación, fabricación de vehículos, talleres generales y de automoción, fabricación de elevadores
Extreme las precauciones al usar las bridas con ácidos minerales o productos químicos oxidantes fuertes, especialmente a altas temperaturas
No resistente a ácidos minerales ni a productos químicos oxidantes
Natural: Para uso en interiores
Negro: También para uso temporal en exteriores debido a un aditivo de carbono que retrasa el efecto de los rayos UV sobre el material
https://www.wurth.es/brida-nylon-natural-4-8x180mm467711BRIDA-PA6.6-TRANSP.-4,8X178MMBRIDA-PA6.6-TRANSP.-4,8X178MM<br>Brida KBL 1<br>De poliamida con lengüeta de plástico<br>Brida fiable para organizar y agrupar cables y conductores rápidamente<br><p class="level1">Vida útil prolongada y fiabilidad</p><ul><li>Buena calidad industrial para una vida útil larga y fiable para uso en interiores y exteriores, en función de la versión</li><li>Dentado interno en la brida para un agarre seguro de los cables agrupados</li><li>Las versiones de color natural solo son adecuadas para uso en interiores; las versiones negras también son adecuadas para usarse provisional en exteriores gracias a su resistencia a los rayos UV y a la intemperie</li><li>Un aditivo de carbono de las bridas de cable negras retrasa el efecto de los rayos UV en el material</li><li>Resistente a bases, aceites, grasas y combustibles de vehículos</li></ul><p class="level1"></p><p class="level1">Fácil de usar</p><ul><li>Se puede montar directamente a mano, sin necesidad de herramientas de montaje adicionales</li></ul><br><P>Fabricación de armarios de distribución, instalación, fabricación de vehículos, talleres generales y de automoción, fabricación de elevadores</P><br><ul><li>Extreme las precauciones al usar las bridas con ácidos minerales o productos químicos oxidantes fuertes, especialmente a altas temperaturas</li><br/><li>No resistente a ácidos minerales ni a productos químicos oxidantes</li><br/><li>Natural: Para uso en interiores</li><br/><li>Negro: También para uso temporal en exteriores debido a un aditivo de carbono que retrasa el efecto de los rayos UV sobre el material</li></ul>https://media.wuerth.com//stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1641885.jpg0instock00000https://www.wurth.es/media/catalog/product/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/1250px/1641885.jpg/Abrasivos y soldaduras/Abrasivos y soldaduras/Arquitectos e ingenieros/Abrasivos y soldaduras/Arquitectos e ingenieros/Cintas Adhesivas y Aislantes/Abrasivos y soldaduras/Arquitectos e ingenieros/Cintas Adhesivas y Aislantes/System workbench accessories2024-02-16T19:45:34+0000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!