Brida KBL 1

Ref.: 0502135
Ver todas las versiones

BRIDA-PA6.6-TRANSP.-3,6X280MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

BRIDA-PA6.6-TRANSP.-3,6X280MM
Brida KBL 1
De poliamida con lengüeta de plástico
Brida fiable para organizar y agrupar cables y conductores rápidamente

Vida útil prolongada y fiabilidad

  • Buena calidad industrial para una vida útil larga y fiable para uso en interiores y exteriores, en función de la versión
  • Dentado interno en la brida para un agarre seguro de los cables agrupados
  • Las versiones de color natural solo son adecuadas para uso en interiores; las versiones negras también son adecuadas para usarse provisional en exteriores gracias a su resistencia a los rayos UV y a la intemperie
  • Un aditivo de carbono de las bridas de cable negras retrasa el efecto de los rayos UV en el material
  • Resistente a bases, aceites, grasas y combustibles de vehículos

Fácil de usar

  • Se puede montar directamente a mano, sin necesidad de herramientas de montaje adicionales

Fabricación de armarios de distribución, instalación, fabricación de vehículos, talleres generales y de automoción, fabricación de elevadores


  • Extreme las precauciones al usar las bridas con ácidos minerales o productos químicos oxidantes fuertes, especialmente a altas temperaturas

  • No resistente a ácidos minerales ni a productos químicos oxidantes

  • Natural: Para uso en interiores

  • Negro: También para uso temporal en exteriores debido a un aditivo de carbono que retrasa el efecto de los rayos UV sobre el material

Fuerza de tracción mín.

178
Más Información

Material

PA 6.6
Más Información

Longitud

280 mm
Más Información

Temperatura de procesamiento máxima

85 °C
Más Información

Diámetro mínimo del lote

1.6 mm
Más Información

Resistencia a temperatura mínima

-40 °C
Más Información

Diámetro máximo del lote

75 mm
Más Información

Anchura

3.6 mm
Más Información

Color

Natural
Más Información

Resistencia máxima a temperaturas a corto plazo

110 °C
Más Información

Sin halógenos

Más Información

Fuerza de tracción máxima

180 N
Más Información

Sin silicona

Más Información

Temperatura de procesamiento mínima

-10 °C
Más Información

Código del sistema armonizado

39269097900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1.251 g
Más Información

Resistencia a temperatura máxima

85 °C
Más Información

Temperatura de procesamiento mínima/máxima

-10 hasta 85 °C
Más Información

Resistencia a temperatura mín./máx.

-40 hasta 85 °C
Más Información

Diámetro mínimo/máximo del lote

1,6-75 mm
Más Información

Certificado de producto

577172262.pdf

Catálogo General

0502135

Ficha Técnica

32408217.pdf

Ficha Técnica

32408219.pdf

Ficha Técnica

32408222.pdf
Scroll to top