Brida KBL D PA azul

Ref.: 0502520340
Ver todas las versiones

BRIDA DETECT.PA66-MET 7,0X340MM

Descripción

.

Material

PA 6.6
Más Información

Longitud

340 mm
Más Información

Diámetro mínimo del lote

6 mm
Más Información

Resistencia a temperatura mínima

-40 °C
Más Información

Diseño

Lengüeta metálica
Más Información

Diámetro máximo del lote

90 mm
Más Información

Anchura

7 mm
Más Información

Color

Azul
Más Información

Sin halógenos

Más Información

Anchura de la banda

7 mm
Más Información

Fuerza de tracción máxima

540 N
Más Información

Sin silicona

Más Información

Código del sistema armonizado

39269097900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

5.000 g
Más Información

Resistencia a temperatura máxima

85 °C
Más Información

Resistencia a temperatura mín./máx.

-40 hasta 85 °C
Más Información

Diámetro mínimo/máximo del lote

6-90 mm
Más Información