Material |
PA 6,6 |
Longitud |
92 mm |
Diámetro mínimo del lote |
2 mm |
Resistencia a temperatura mínima |
-40 °C |
Diseño |
Lengüeta metálica |
Diámetro máximo del lote |
16 mm |
Anchura |
2.4 mm |
Color |
Azul |
Sin halógenos |
Sí |
Anchura de la banda |
2.4 mm |
Fuerza de tracción máxima |
80 N |
Sin silicona |
Sí |
Código del sistema armonizado |
39269097900 |
Peso del producto (por artículo) |
0.310 g |
Resistencia a temperatura máxima |
85 °C |
Resistencia a temperatura mín./máx. |
-40 hasta 85 °C |
Diámetro mínimo/máximo del lote |
2-16 mm |
ODU |
0 |
Catálogo General |
0502520092 |