Brida de cable

Ref.: 0502402
Ver todas las versiones

BRIDA CON IDENTIFICACION 2,5X200

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

BRIDA CON IDENTIFICACION 2,5X200
Brida de cable
de poliamida, con lengüeta de plástico y campo de etiquetado
Resistente a temperaturas de -40 °C a 85 °C

Utilice el marcador permanente para el etiquetado.

Material

PA 6.6
Más Información

Ancho del área de etiquetado

30.0 mm
Más Información

Longitud

200 mm
Más Información

Resistencia a temperatura mínima

-40 °C
Más Información

Longitud del área de etiquetado

15.0 mm
Más Información

Color

Natural
Más Información

Resistencia máxima a temperaturas a corto plazo

105 °C
Más Información

Sin halógenos

Más Información

Diámetro del lote

50.0 mm
Más Información

Anchura de la banda

2.5 mm
Más Información

Sin silicona

Más Información

Código del sistema armonizado

39269097900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1.290 g
Más Información

Resistencia a temperatura máxima

85 °C
Más Información

Resistencia a temperatura mín./máx.

-40 hasta 85 °C
Más Información

Catálogo General

0502402

Ficha Técnica

32408221.pdf
Scroll to top