Brida con identificación, con lengüeta de plástico

Ref.: 0502401
Ver todas las versiones

BRIDA-CON-IDENTIFICACION-2,5X100

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

- Con lengüeta de plástico

- Incorporan una etiqueta para el marcaje

- Material: Poliamida 66

- Libre de halógenos y silicona

- Autoextinguible según: UL94V-2

- Color: natural

- Resistencia a temperatura: -40°C a +85°C (puntualmente hasta +105°C)



APLICACIONES:

- Para el marcaje rápido de haces de cables

Material

PA 6.6
Más Información

Ancho del área de etiquetado

25.0 mm
Más Información

Longitud

100 mm
Más Información

Resistencia a temperatura mínima

-40 °C
Más Información

Longitud del área de etiquetado

8.0 mm
Más Información

Color

Natural
Más Información

Resistencia máxima a temperaturas a corto plazo

105 °C
Más Información

Sin halógenos

Más Información

Diámetro del lote

25.0 mm
Más Información

Anchura de la banda

2.5 mm
Más Información

Sin silicona

Más Información

Código del sistema armonizado

39269097900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

0.470 g
Más Información

Resistencia a temperatura máxima

85 °C
Más Información

Resistencia a temperatura mín./máx.

-40 hasta 85 °C
Más Información

Catálogo General

0502401

Ficha Técnica

32408221.pdf