Brida recuperable gancho y bucle

Ref.: 0502820200
Ver todas las versiones

BRIDA-AJUSTABLE-GBUCLE-20X200MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

BRIDA-AJUSTABLE-GBUCLE-20X200MM
Brida recuperable gancho y bucle
  • Bridas de sujeción rápida mediante sistema de gancho y bucle.

  • Reutilizables y ajustables.

  • Diseño del cierre que asegura una perfecta sujeción.

  • Se evita una excesiva compresión en cables delicados, especialmente los de categoría 6 y fibra óptica.

  • Protección máxima de los cableados.

  • No hay peligro de deslaminación del cable.

  • Autoextinguible según UL94-V2 y A FAR 25853

Para sujetar y agrupar de una manera rápida y segura cuerdas, haces de cables eléctricos, de fibra óptica y datos.

Ancho del área de etiquetado

13 mm
Más Información

Diámetro máximo del lote

60 mm
Más Información

Longitud del área de etiquetado

20 mm
Más Información

Anchura de la banda

200 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1.000 g
Más Información

Catálogo General

0502820200

Ficha Técnica

32408224.pdf
Scroll to top