Soporte universal, ajustable para cargas pesadas

Ref.: 0962980904
Ver todas las versiones

BRAZO-DE MONTAJE-110KG-(155-310CM)

Descripción

BRAZO-DE MONTAJE-110KG-(155-310CM)
Soporte universal, ajustable para cargas pesadas
Uso con una sola mano

De acero

  • Resistente

Capacidad de carga máxima 70 kilogramos

  • Para soportar cargas pesadas

Altura variable de 155 a 310 centímetros

  • Tamaño reducido, se maneja con una sola mano

Brazo móvil accionado por resorte, recorrido de 22 centímetros

  • Apriete rápido gracias al brazo móvil accionado por resorte

Las zapatas antideslizantes giran 25° y se pueden utilizar con inclinaciones de hasta 50°

Material

ST/PLA
Más Información

Inclinación máxima del techo

50 grados
Más Información

Longitud máxima

3.1 m
Más Información

Capacidad de carga

110 kg
Más Información

Longitud mínima

1.55 m
Más Información

Peso del producto (por artículo)

3950.000 g
Más Información

Longitud mínima/máxima

1,55-3,1 m
Más Información
Scroll to top