Brazo de contacto KA 25/9

Ref.: 0702470002

BRAZO 9MM LIJADORA BANDA FINA

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

Brazo de contacto para lijadora de banda

Modelo: KA 25/9 offset

A x Ø rodillo: 9 x 25 mm

Diámetro del rollo

25 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

85087000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

95.000 g
Más Información

Anchura de rollo

9 mm
Más Información

Catálogo General

0702470002

Ficha Técnica

32409647.pdf
Scroll to top