Brazo de contacto KA 19/12

Ref.: 0702470003

BRAZO 12MM LIJADORA BANDA FINA

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

BRAZO 12MM LIJADORA BANDA FINA
Brazo de contacto KA 19/12
Para la limadora eléctrica ESF 500-E

Ancho del rodillo x diámetro del rodillo: 12 x 19 mm

Diámetro del rollo

19 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

85087000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

109.000 g
Más Información

Anchura de rollo

12 mm
Más Información

Catálogo General

0702470003

Ficha Técnica

32409647.pdf
Scroll to top